Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő sorkapocshoz '1-50' Viking 3 sorkapocshoz GT55249 - 039509

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő sorkapocshoz '1-50' Viking 3 sorkapocshoz GT55249

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - számjegy

  • Kódolási irány - vízszintes

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060395094

Sonepar cikkszám

GT55249

Gyártói cikkszám

039509

Gyártói típuskód

Viking3 039509

Felirat:

számjegy

Kódolási irány:

vízszintes

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Jelölő sorkapocshoz "1- 50" Viking 3 sorkapocshoz