Legrand - Jelölő sorkapocshoz '11-20' Viking 3 sorkapocshoz 5mm GT69268 - 039506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060395063
Sonepar cikkszám
GT69268
Gyártói cikkszám
039506
Gyártói típuskód
Viking3 039506
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Jelölő sorkapocshoz "11-20" Viking 3 sorkapocshoz 5mm