Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő sorkapocshoz '41-60' jel 1.5-2.5mm Viking 3 GT20821 - 038162

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő sorkapocshoz '41-60' jel 1.5-2.5mm Viking 3 GT20821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 1.4-1.8 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.7-3.9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 240 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060381622

Sonepar cikkszám

GT20821

Gyártói cikkszám

038162

Gyártói típuskód

CAB3 038162

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

1.4-1.8 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.7-3.9 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

5.6 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

6 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölő sorkapocshoz "41-60" jel 1.5-2.5mm Viking 3