Legrand - Jelölő sorkapocshoz '61-80' jel 1.5-2.5mm Viking 3 GT20822 - 038163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - füzetforma
Érátmérő - 1.4-1.8 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.7-3.9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
240 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060381639
Sonepar cikkszám
GT20822
Gyártói cikkszám
038163
Gyártói típuskód
CAB3 038163
Kivitel:
füzetforma
Érátmérő:
1.4-1.8 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.7-3.9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
5.6 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
6 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő sorkapocshoz "61-80" jel 1.5-2.5mm Viking 3