Legrand - Jelölő sorkapocshoz üres, 1.5-2.5mm Viking3 GT86432 - 038165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - füzetforma
Érátmérő - 1.4-1.8 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.7-3.9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
240 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060381653
Sonepar cikkszám
GT86432
Gyártói cikkszám
038165
Gyártói típuskód
CAB3 038165
Kivitel:
füzetforma
Érátmérő:
1.4-1.8 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.7-3.9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
5.6 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
6 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő sorkapocshoz üres, 1.5-2.5mm Viking3