Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő sorkapocshoz üres Viking 3 sorkapocshoz 5mm SN023572 - 039500

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő sorkapocshoz üres Viking 3 sorkapocshoz 5mm SN023572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060395001

Sonepar cikkszám

SN023572

Gyártói cikkszám

039500

Gyártói típuskód

Viking3 039500

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Jelölő sorkapocshoz üres Viking 3 sorkapocshoz 5mm