Legrand - Jelölő sorkapocshoz üres Viking 3 sorkapocshoz 6mm SN023563 - 039501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060395018
Sonepar cikkszám
SN023563
Gyártói cikkszám
039501
Gyártói típuskód
Viking3 039501
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Jelölő sorkapocshoz üres Viking 3 sorkapocshoz 6mm