Legrand - Jelölő sorkapocshoz üres Viking 3 sorkapocshoz 8mm SN023567 - 039502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060395025
Sonepar cikkszám
SN023567
Gyártói cikkszám
039502
Gyártói típuskód
Viking3 039502
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Jelölő sorkapocshoz üres Viking 3 sorkapocshoz 8mm