Legrand - Jelölő tartó 14 karakteres sárga Duplix G14567 - 038464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 8-90 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 103 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060384647
Sonepar cikkszám
G14567
Gyártói cikkszám
038464
Gyártói típuskód
Duplix 038464
Kivitel:
egyéb
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
8-90 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
103 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
8.6 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő tartó 14 karakteres sárga Duplix