Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő tartó 14 karakteres zöld Duplix 38465 - 038465

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő tartó 14 karakteres zöld Duplix 38465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 8-90 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 103 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060384654

Sonepar cikkszám

38465

Gyártói cikkszám

038465

Gyártói típuskód

Duplix 038465

Kivitel:

egyéb

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

8-90 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

103 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

zöld

Szélesség:

8.6 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Jelölő tartó 14 karakteres zöld Duplix