Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő tartó 7 karakteres sárga Duplix G14566 - 038454

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő tartó 7 karakteres sárga Duplix G14566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 8-90 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 67.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060384548

Sonepar cikkszám

G14566

Gyártói cikkszám

038454

Gyártói típuskód

Duplix 038454

Kivitel:

egyéb

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

8-90 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

67.5 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

8.6 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Jelölő tartó 7 karakteres sárga Duplix