Legrand - Jelölő tartó 7 karakteres zöld Duplix 38455 - 038455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 8-90 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 67.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060384555
Sonepar cikkszám
38455
Gyártói cikkszám
038455
Gyártói típuskód
Duplix 038455
Kivitel:
egyéb
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
8-90 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
67.5 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
zöld
Szélesség:
8.6 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő tartó 7 karakteres zöld Duplix