Legrand - Jelölő tartó sorkapocsra 10-16mm2 vezetékhez Fekete GT25510 - 038490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - füzetforma
Érátmérő - 3.6-4.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 5.6-7.8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060384906
Sonepar cikkszám
GT25510
Gyártói cikkszám
038490
Gyártói típuskód
CAB3 038490
Kivitel:
füzetforma
Érátmérő:
3.6-4.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
5.6-7.8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
26.3 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fekete
Szélesség:
8.9 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölőtartó 10-16mm2 fekete színű