Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő tartó sorkapocsra 25-35mm2 vezetékhez Fekete GT25511 - 038491

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő tartó sorkapocsra 25-35mm2 vezetékhez Fekete GT25511

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 5.6-6.7 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 8.1-10.9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060384913

Sonepar cikkszám

GT25511

Gyártói cikkszám

038491

Gyártói típuskód

CAB3 038491

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

5.6-6.7 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

8.1-10.9 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

26.3 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fekete

Szélesség:

12.2 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölőtartó 25-35mm2 fekete színű