Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő tartó sorkapocsra 50-70mm2 vezetékhez Fekete GT29174 - 038492

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő tartó sorkapocsra 50-70mm2 vezetékhez Fekete GT29174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 8-9.4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 10.6-14.6 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060384920

Sonepar cikkszám

GT29174

Gyártói cikkszám

038492

Gyártói típuskód

CAB3 038492

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

8-9.4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

10.6-14.6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

26.3 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fekete

Szélesség:

17 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölőtartó 50-70mm2 fekete színű