Legrand - Jelölő tartóra pattintható címketartó 7 karakteres G14568 - 038498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 37.5 mm
Fogazás - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060384982
Sonepar cikkszám
G14568
Gyártói cikkszám
038498
Gyártói típuskód
Duplix 038498
Kivitel:
egyéb
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
37.5 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
9.5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő tartóra pattintható címketartó 7 karakteres