Legrand - Jelölő UV-védősapka a 7 karakteres jelölőtartóra 38497 - 038497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 68.5 mm
Fogazás - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060384975
Sonepar cikkszám
38497
Gyártói cikkszám
038497
Gyártói típuskód
Duplix 038497
Kivitel:
egyéb
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
68.5 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
9.5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő UV-védősapka a 7 karakteres jelölőtartóra