Legrand - Jelölő vezetékhez 0,5- 1,5mm2 '7' jel lila 009709 - 038217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - füzetforma
Érátmérő - 0.8-1.4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-3.2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1200 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060382179
Sonepar cikkszám
009709
Gyártói cikkszám
038217
Gyártói típuskód
CAB3 038217
Kivitel:
füzetforma
Érátmérő:
0.8-1.4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-3.2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
5 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
lila/ibolya
Szélesség:
3 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő vezetékhez 0,5- 1,5mm2 "7" jel lila