Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 0,5- 1,5mm2 'O' jel sárga G14932 - 038314

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez 0,5- 1,5mm2 'O' jel sárga G14932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 0.8-1.4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2-3.2 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 300 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060383145

Sonepar cikkszám

G14932

Gyártói cikkszám

038314

Gyártói típuskód

CAB3 038314

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

0.8-1.4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2-3.2 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

5 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

3 mm

Felirat:

betűk

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölő vezetékhez 0,5- 1,5mm2 "O" jel sárga