Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 1,5- 2,5mm2 '1' jel barna 009695 - 038221

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez 1,5- 2,5mm2 '1' jel barna 009695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 1.4-1.8 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.7-3.9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1200 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060382216

Sonepar cikkszám

009695

Gyártói cikkszám

038221

Gyártói típuskód

CAB3 038221

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

1.4-1.8 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.7-3.9 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

5.6 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

barna

Szélesség:

3 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölő vezetékhez 1,5- 2,5mm2 "1" jel barna