Legrand - Jelölő vezetékhez 1,5- 2,5mm2 'A' jel sárga 011545 - 038330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - füzetforma
Érátmérő - 1.4-1.8 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.7-3.9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060383305
Sonepar cikkszám
011545
Gyártói cikkszám
038330
Gyártói típuskód
CAB3 038330
Kivitel:
füzetforma
Érátmérő:
1.4-1.8 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.7-3.9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
5.6 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
3 mm
Felirat:
betűk
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő vezetékhez 1,5- 2,5mm2 "A" jel sárga