Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 1,5- 2,5mm2 'D' jel sárga 011546 - 038333

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez 1,5- 2,5mm2 'D' jel sárga 011546

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 1.4-1.8 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.7-3.9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 300 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060383336

Sonepar cikkszám

011546

Gyártói cikkszám

038333

Gyártói típuskód

CAB3 038333

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

1.4-1.8 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.7-3.9 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

5.6 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

3 mm

Felirat:

betűk

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölő vezetékhez 1,5- 2,5mm2 "D" jel sárga