Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 30X1,6mm halogénmentes GT62561 - 037940

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez  30X1,6mm halogénmentes GT62561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 0.6-1.4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.3-3.5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060379407

Sonepar cikkszám

GT62561

Gyártói cikkszám

037940

Gyártói típuskód

Memocab 037940

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

0.6-1.4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.3-3.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

színtelen

Szélesség:

2.3 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Jelölő vezetékhez 30X1,6mm halogénmentes