Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 30X5mm halogénmentes GT62562 - 037941

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez  30X5mm halogénmentes GT62562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 1-2.3 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.3-4.8 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060379414

Sonepar cikkszám

GT62562

Gyártói cikkszám

037941

Gyártói típuskód

Memocab 037941

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

1-2.3 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.3-4.8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

30 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

színtelen

Szélesség:

2.3 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Jelölő vezetékhez 30X5mm halogénmentes