Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 '0' jel fekete 011893 - 038230

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 '0' jel fekete 011893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 2.3-2.8 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 3.8-5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 800 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060382308

Sonepar cikkszám

011893

Gyártói cikkszám

038230

Gyártói típuskód

CAB3 038230

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

2.3-2.8 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

3.8-5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

8 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fekete

Szélesség:

3 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 "0" jel fekete