Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 'C' jel sárga G20815 - 038362

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 'C' jel sárga G20815

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 2.3-2.8 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 3.8-5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 300 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060383626

Sonepar cikkszám

G20815

Gyártói cikkszám

038362

Gyártói típuskód

CAB3 038362

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

2.3-2.8 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

3.8-5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

8 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

3 mm

Felirat:

betűk

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 "C" jel sárga