Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 '~' jel sárga GT05257 - 038294

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 '~' jel sárga GT05257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 2.3-2.8 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 3.8-5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 300 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060382940

Sonepar cikkszám

GT05257

Gyártói cikkszám

038294

Gyártói típuskód

CAB3 038294

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

2.3-2.8 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

3.8-5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

8 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

3 mm

Felirat:

szimbólumok

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 "~" jel sárga