Legrand - Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 'U' jel sárga G41530 - 038380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - füzetforma
Érátmérő - 2.3-2.8 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3.8-5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060383800
Sonepar cikkszám
G41530
Gyártói cikkszám
038380
Gyártói típuskód
CAB3 038380
Kivitel:
füzetforma
Érátmérő:
2.3-2.8 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3.8-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
8 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
3 mm
Felirat:
betűk
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölő vezetékhez 4- 6mm2 "U" jel sárga