Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Jelölő vezetékhez és szig gyűrű CAB3 10-13,5 barna GT51582 - 038857

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez  és szig gyűrű CAB3 10-13,5 barna GT51582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Kábelátmérő - 10-13.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - barna

  • Felirat - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060388577

Sonepar cikkszám

GT51582

Gyártói cikkszám

038857

Gyártói típuskód

CAB3 038857

Kivitel:

egyéb

Kábelátmérő:

10-13.5 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

barna

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

ráhúzás

Jelölő vezetékhez és szig gyűrű CAB3 10-13,5 barna