Legrand - Jelölő vezetékhez és szig gyűrű CAB3 7,1-10,5 barna GT51578 - 038851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Kábelátmérő - 7.1-10.5 mm
Anyag - műanyag
Szín - barna
Felirat - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060388515
Sonepar cikkszám
GT51578
Gyártói cikkszám
038851
Gyártói típuskód
CAB3 038851
Kivitel:
egyéb
Kábelátmérő:
7.1-10.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
barna
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Jelölő vezetékhez és szig gyűrű CAB3 7,1-10,5 barna