Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Jelölő vezetékhez és szig gyűrű CAB3 7,1-10,5 z/s GT51580 - 038854

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölő vezetékhez  és szig gyűrű CAB3 7,1-10,5  z/s GT51580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Kábelátmérő - 7.1-10.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - zöld-sárga

  • Felirat - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060388546

Sonepar cikkszám

GT51580

Gyártói cikkszám

038854

Gyártói típuskód

CAB3 038854

Kivitel:

egyéb

Kábelátmérő:

7.1-10.5 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

zöld-sárga

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

ráhúzás

Jelölő vezetékhez és szig gyűrű CAB3 7,1-10,5 z/s