Legrand - Jelölőcímke vezetékkötegelőhöz 40x22mm Colring 32085 - 032085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Anyag - műanyag
Hosszúság - 38.5 mm
Fogazás - nincs
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060320850
Sonepar cikkszám
32085
Gyártói cikkszám
032085
Gyártói típuskód
Colring 032085
Kivitel:
címke
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
38.5 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
19 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Jelölőcímke vezetékkötegelőhöz 40x22mm Colring