Legrand - Jelölőszámok 01-20 0,5-1,5 mm2 SN057019 - 038150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - füzetforma
Érátmérő - 0.8-1.4 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-3.2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
240 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060381509
Sonepar cikkszám
SN057019
Gyártói cikkszám
038150
Gyártói típuskód
CAB3 038150
Kivitel:
füzetforma
Érátmérő:
0.8-1.4 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-3.2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
5 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
6 mm
Felirat:
számjegy
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
bepattintható
Jelölőszámok 01-20 0,5-1,5 mm2