Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölőszámok 61-80 0,5-1,5 mm2 SN057022 - 038153

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölőszámok 61-80 0,5-1,5 mm2 SN057022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 0.8-1.4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2-3.2 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 240 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060381530

Sonepar cikkszám

SN057022

Gyártói cikkszám

038153

Gyártói típuskód

CAB3 038153

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

0.8-1.4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2-3.2 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

5 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

6 mm

Felirat:

számjegy

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

bepattintható

Jelölőszámok 61-80 0,5-1,5 mm2