Legrand - Jelölőtartó 7 karakteres kék Duplix GT17705 - 038456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 8-90 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 67.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060384562
Sonepar cikkszám
GT17705
Gyártói cikkszám
038456
Gyártói típuskód
Duplix 038456
Kivitel:
egyéb
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
8-90 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
67.5 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
kék
Szélesség:
8.6 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Jelölőtartó 7 karakteres kék Duplix