Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölőtartó sorkapocsra 0,5-1,5mm2 vezetékhez Átlátszó 013123 - 038395

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölőtartó sorkapocsra 0,5-1,5mm2 vezetékhez Átlátszó 013123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 0.5-1.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 0.5-1.5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060383954

Sonepar cikkszám

013123

Gyártói cikkszám

038395

Gyártói típuskód

CAB3 038395

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

0.5-1.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

0.5-1.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

173 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

piros

Szélesség:

5 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Sorkapocs jelölő cimketár 0,5-1,5 viking