Legrand - Jelölőtartó sorkapocsra 1,5-2,5mm2 vezetékhez Átlátszó 009726 - 038396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.5-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.5-2.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060383961
Sonepar cikkszám
009726
Gyártói cikkszám
038396
Gyártói típuskód
CAB3 038396
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.5-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.5-2.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
173 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
kék
Szélesség:
42160 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Jelölőtár 1,5-2,5mm2 vezetékekhez