Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelölőtartó sorkapocsra 4-6mm2 vezetékhez Átlátszó G41532 - 038397

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelölőtartó sorkapocsra 4-6mm2 vezetékhez Átlátszó G41532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 4-6 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 173 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060383978

Sonepar cikkszám

G41532

Gyártói cikkszám

038397

Gyártói típuskód

CAB3 038397

Kivitel:

egyéb

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

4-6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

173 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

8 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Sorkapocs jelölő cimketár 4-6 viking