Legrand - Jelzés továbbító a kat. szám 076671 ajtólámpához és 076642 csengőhöz, BUS/SCS IP20 SX069338 - 076678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 27-27 V
Áram fajtája - DC
Lencse színe - egyéb
Akusztikus jel fajtája - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970534545
Sonepar cikkszám
SX069338
Gyártói cikkszám
076678
Gyártói típuskód
076678
Névleges feszültség:
27-27 V
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
egyéb
Akusztikus jel fajtája:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Akusztikus jeladó típusa:
egyéb
Ház színe:
szürke
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Jelzés továbbító a kat. szám 076671 ajtólámpához és 076642 csengőhöz, BUS/SCS IP20