Legrand - Jelzőfény 1mod zöld LED 12-48V AC/DC IP20 SN107945 - 412921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség - 48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970531940
Sonepar cikkszám
SN107945
Gyártói cikkszám
412921
Gyártói típuskód
CX3 412921
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség:
48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.12 W
Beépítési mélység:
44 mm
Jelzőfény 1mod zöld LED 12-48V AC/DC IP20