Legrand - Jelzőfény jelzőfény Céliane GT76509 - 067651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - fehér
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060676513
Sonepar cikkszám
GT76509
Gyártói cikkszám
067651
Gyártói típuskód
Céliane 067651
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
fehér
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Igen
Szín:
színtelen
Fényforrás max. teljesítménye:
1 W
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Igen
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Igen
Készülék szélessége:
53 mm
Készülék magassága:
53 mm
Készülék mélysége:
44 mm