Legrand - Jelzőfényes Led 12-24V 1,5mA Niloé SN002829 - 764523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 24-24 V
Foglalat - kábel
Technológia - LED
Lámpaforma - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970804655
Sonepar cikkszám
SN002829
Gyártói cikkszám
764523
Gyártói típuskód
Niloé 764523
Lámpafeszültség:
24-24 V
Foglalat:
kábel
Technológia:
LED
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
fehér
Halogén:
Nem
Átmérő:
5.9 mm
Teljes hossz:
129 mm
Névleges áram:
2.5 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Jelzőfényes Led 12-24V 1,5mA Niloé