Legrand - Jelzőizzó 0,4W/ 12V egyenes bekötésű kapcs.-hoz G37787 - 089901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 0.4-0.4 W
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - kábel
Technológia - izzólámpa
Lámpaforma - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060899011
Sonepar cikkszám
G37787
Gyártói cikkszám
089901
Gyártói típuskód
089901
Lámpateljesítmény:
0.4-0.4 W
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
kábel
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
egyéb
Halogén:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Jelzőizzó 0,4W/ 12V egyenes bekötésű kapcs.-hoz