Legrand - Jelzőizzó 0,8W/ 24V egyenes bekötésű kapcs.-hoz G24908 - 089902
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - izzólámpa
Fényforrás színe - fehér
Névleges feszültség - 24-24 V
Névleges áram - 33 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060899028
Sonepar cikkszám
G24908
Gyártói cikkszám
089902
Gyártói típuskód
Program Mosaic 089902
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
izzólámpa
Fényforrás színe:
fehér
Névleges feszültség:
24-24 V
Névleges áram:
33 A
Foglalat:
dugós talapzat
Jelzőizzó 0,8W/ 24V egyenes bekötésű kapcs.-hoz