Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Jelzőizzó 5W/ 12V E10foglalat G40238 - 089836

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelzőizzó  5W/ 12V E10foglalat G40238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - E10

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpaforma - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G40238

Gyártói cikkszám

089836

Gyártói típuskód

089836

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

E10

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

egyéb

Halogén:

Nem

Átmérő:

16 mm

Teljes hossz:

36.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Jelzőizzó 5W/ 12V E10foglalat