Legrand - Jelzőizzó 5W/230V E10foglalat 008652 - 089840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Lámpafeszültség - 220-220 V
Foglalat - E10
Technológia - izzólámpa
Lámpaforma - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060898403
Sonepar cikkszám
008652
Gyártói cikkszám
089840
Gyártói típuskód
089840
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Lámpafeszültség:
220-220 V
Foglalat:
E10
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
egyéb
Halogén:
Nem
Átmérő:
16 mm
Teljes hossz:
36.5 mm
Névleges áram:
20 mA
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Jelzőizzó 5W/230V E10foglalat