Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Jelzőizzó 5W/ 24V E10foglalat G33270 - 089837

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Jelzőizzó  5W/ 24V E10foglalat G33270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - E10

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpaforma - egyéb

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G33270

Gyártói cikkszám

089837

Gyártói típuskód

089837

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

E10

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

színtelen

Halogén:

Nem

Átmérő:

16 mm

Teljes hossz:

36.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Jelzőizzó 5W/ 24V E10foglalat