Legrand - Jelzőizzó glimm.230V~narancs 1,7mA SN132600 - 089906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 220-220 V
Foglalat - kábel
Technológia - izzólámpa
Lámpaforma - egyéb
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132600
Gyártói cikkszám
089906
Gyártói típuskód
089906
Lámpafeszültség:
220-220 V
Foglalat:
kábel
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
narancs
Halogén:
Nem
Névleges áram:
1.7 mA
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Jelzőizzó glimm.230V~narancs 1,7mA