Legrand - Jelzőlámpa 0,5mod tripla 3db színtelen 3143 - 003143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 250 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - egyéb
Fényforrás - glimmlámpa
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060031435
Sonepar cikkszám
3143
Gyártói cikkszám
003143
Gyártói típuskód
LEXIC 003143
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
egyéb
Fényforrás:
glimmlámpa
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
60 mm
Jelzőlámpa 0,5mod tripla 3db színtelen