Legrand - Jelzőlámpa 1mod narancs 4485 - 004485
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - narancs
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - egyéb
Fényforrás - glimmlámpa
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060044855
Sonepar cikkszám
4485
Gyártói cikkszám
004485
Gyártói típuskód
LEXIC 004485
Lencse színe:
narancs
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
egyéb
Fényforrás:
glimmlámpa
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
E10
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Beépítési mélység:
63 mm
Jelzőlámpa 1mod narancs